Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschlosskasten Multisafe 855 R PZ/65/72/10mm R FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000250499
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     VM5R6510
EAN/GTIN:
     4033449367249
Suchbegriffe:
Mehrfachverriegelungen
MFV
Renovierungsschlösser
Sicherheitstürverschluss
mit Zahnungsaufnahme für Anschlussstulpen mit je einem Bolzenriegel · PZ · allseitig geschlossener Schlosskasten · ohne Stulp Weitere technische Eigenschaften: · Lochung: PZ · Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Haus- und Wohnungstüren
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Riegel
Anzahl Verriegelungen:
1 St.
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
10 mm
Modell:
Multisafe 855 R
Marke:
FUHR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 57,13*
€ 71,60*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 56,27*
€ 71,66*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 58,38*
€ 72,82*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 73,15*
1 Tag
1
€ 7,99*
ab € 62,59*
€ 77,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Fuhr
VM5R3520
ab € 56,54*
Ähnlich
Carl Fuhr
VM5R4020
ab € 56,11*
Ähnlich
Carl Fuhr
VM5R4520
ab € 56,43*
Ähnlich
Carl Fuhr
VM5R5510
ab € 56,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.