Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzzyl. 3177 L.A 25mmL.B25mm Anz. Schlü. 3 versch.-schl. BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000251437
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 3177 0115
EAN/GTIN:
     4015540057595
Suchbegriffe:
PZ
Schließzylinder
Zylinder
nach DIN 18252 · Normalschließung · neue Ausführung mit Schließnase · massiv Messing · matt vernickelt · 3 Schlüssel + AuslösenadelWeitere technische Eigenschaften:· Schlüsselausführung: Standard· Schließnase: mit Schließnase
Weitere Informationen:
Länge:
64 mm
Länge A:
25 mm
Länge B:
25 mm
Oberfläche:
Massiv Messing vernickelt
Anzahl Schlüssel:
3
Ausführung:
verschiedenschließend
Norm:
DIN 18252
Modell:
mit Auslösenadel
Marke:
BKS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 75,41*
€ 93,23*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 75,28*
€ 93,64*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 84,73*
€ 104,95*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 88,75*
€ 112,60*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 91,03*
€ 113,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 3177 0113
ab € 79,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.