Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzzyl. 3177 L.A 25mmL.B25mm Anz. Schlü. 3 versch.-schl. BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000251437
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 3177 0115
EAN/GTIN:
     4015540057595
Suchbegriffe:
Kurzzylinder
Profilkurzzylinder
Rund-Kurzzylinder
Rundzylinder Tür
nach DIN 18252 · Normalschließung · neue Ausführung mit Schließnase · massiv Messing · matt vernickelt · 3 Schlüssel + Auslösenadel Weitere technische Eigenschaften: · Schlüsselausführung: Standard · Schließnase: mit Schließnase
Weitere Informationen:
Länge:
64 mm
Länge A:
25 mm
Länge B:
25 mm
Oberfläche:
Massiv Messing vernickelt
Anzahl Schlüssel:
3
Ausführung:
verschiedenschließend
Norm:
DIN 18252
Modell:
mit Auslösenadel
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundzylinder tür bks, rundzylinder tür, PZ, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 75,20*
€ 95,42*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 75,82*
€ 95,86*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 78,19*
€ 99,68*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 83,72*
€ 103,07*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 88,72*
€ 111,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 3177 0113
ab € 78,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.