Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kastenschloss DIN L/R BB hebende F 60mm BEVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000251630
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     89BK
EAN/GTIN:
     4002730112004
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
mit hebender Falle · verzinkt · links und rechts verwendbar · Dornmaß 60 mm · Entfernung 55 mm · mit Hostalen-Drückergarnitur mit Schild und Universal-Kloben · Ausführung BB mit Nachtriegel und 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Nuss: 8mm· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Dornmaß:
60 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
BB
Entfernung:
55 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
hebende Falle
Kastenbreite:
100 mm
Höhe:
118 mm
Marke:
BEVER
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 15,49*
€ 20,32*
Lager 1498
82
1
€ 5,45*
ab € 15,64*
€ 20,43*
6 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 15,34*
€ 20,50*
4 Tage
78
1
€ 8,90*
ab € 16,52*
€ 21,36*
2 Tage
78
1
€ 4,99*
ab € 16,41*
€ 21,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bever & Klophaus
89PK
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.