Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder PZ 8800 27/27mm Anz.Schlü.3 versch.-schl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251937_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251937_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000251937
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 8800 0001
EAN/GTIN:
     4015540105616
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 27/27 mm
doppelzylinder
Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · verschiedenschließend · einzeln Karton verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Norm: DIN 18252· Klasse: 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Länge A:
27 mm
Länge B:
27 mm
Oberfläche:
vernickelt
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Standard
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder bks, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
70
1
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 7,90*
3 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 7,93*
2 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,27*
2 Tage
70
1
€ 4,99*
ab € 6,13*
€ 8,31*
2 Tage
70
1
€ 7,99*
ab € 6,89*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 8800 0002
ab € 5,87*
Ähnlich
BKS
B 8800 0003
ab € 5,87*
Ähnlich
BKS
B 8800 0101
ab € 5,86*
Ähnlich
BKS
B 8800 0103
ab € 6,80*
Ähnlich
BKS
B 8800 0105
ab € 7,72*
Ähnlich
BKS
B 8800 0107
ab € 8,67*
Ähnlich
BKS
B 8800 0239
ab € 9,66*
Ähnlich
BKS
B 8800 0514
ab € 10,59*
Ähnlich
BKS
B 8800 0515
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.