Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder PZ 8800 27/27mm Anz.Schlü.3 versch.-schl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000251937
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 8800 0001
EAN/GTIN:
     4015540105616
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
profildoppelzylinder bks
doppelzylinder
Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · verschiedenschließend · einzeln Karton verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Norm: DIN 18252 · Klasse: 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Länge A:
27 mm
Länge B:
27 mm
Oberfläche:
vernickelt
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Standard
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 5,93*
€ 7,88*
1 Tag
47
1
€ 6,95*
ab € 5,95*
€ 7,91*
3 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 7,92*
2 Tage
42
1
€ 5,49*
ab € 5,99*
€ 7,96*
Lager 1736
47
1
€ 4,99*
ab € 6,11*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 8800 0002
ab € 5,97*
Ähnlich
BKS
B 8800 0003
ab € 5,91*
Ähnlich
BKS
B 8800 0101
ab € 5,91*
Ähnlich
BKS
B 8800 0103
ab € 6,79*
Ähnlich
BKS
B 8800 0105
ab € 7,72*
Ähnlich
BKS
B 8800 0107
ab € 8,65*
Ähnlich
BKS
B 8800 0239
ab € 9,58*
Ähnlich
BKS
B 8800 0514
ab € 10,58*
Ähnlich
BKS
B 8800 0515
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.