Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar London 113 Alu.F1 o.Rosetten 4-KT.8mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000252122
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     550180
EAN/GTIN:
     4012789267761
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 120 mm · Drückertiefe 52 mm · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 47 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Stabilstift
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
120 mm
Drückertiefe:
52 mm
Ausführung:
ohne Rosetten
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Modell:
London 113
für Türstärke:
30-49 mm
Marke:
HOPPE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1216
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 4,74*
€ 6,57*
2 Tage
1334
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,90*
€ 6,62*
Lager 1498
1799
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,24*
€ 7,00*
1 Tag
932
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,52*
€ 7,35*
1 Tag
1799
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
829446
ab € 2,37*
Ähnlich
Hoppe
553709
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.