Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSch RZ 101 Inh. 1 St. Deckenmontage ASSA-ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000255029
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCRZ101----9010
EAN/GTIN:
     4042203425255
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder optisch
rauchmelder
optischer Rauchschalter ORS142 · mit Sockel · Betriebsspannung: 24V DCWeitere technische Eigenschaften:· Melderhöhe: 33mm· Ausgangsspannung: keine· Melderlänge: 80mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Deckenmontage
Stromaufnahme:
22 mA
Betriebsspannung:
24 V DC
Marke:
ASSA ABLOY
Umgebungstemperatur:
70 °C
Schutzart:
IP 42
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Ausführung:
Inhalt 1 Stück
Raucherkennung:
Streulichtprinzip
Rückstellung:
automatisch
LED Anzeige:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder assa abloy, Brandmelder, Feuermelder, RM, RWM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,39*
€ 209,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,80*
€ 210,58*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,00*
€ 217,29*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,91*
€ 218,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,11*
€ 218,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCRZ100---DEV1-
ab € 267,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.