Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSch RZ 101 Inh. 1 St. Deckenmontage ASS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSch RZ 101 Inh. 1 St. Deckenmontage ASS
RSch RZ 101 Inh. 1 St. Deckenmontage ASS
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1455262
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCRZ101----9010
EAN/GTIN:
     4042203425255
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder optisch
rauchmelder
optischer Rauchschalter ORS142 · mit Sockel · Betriebsspannung: 24V DCWeitere technische Eigenschaften:· Melderhöhe: 33mm· Ausgangsspannung: keine· Melderlänge: 80mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Umgebungstemperatur:
70 °C
Schutzart:
IP 42
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Ausführung:
Inhalt 1 Stück
Raucherkennung:
Streulichtprinzip
Rückstellung:
automatisch
LED Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder assa abloy, RM, Brandmelder, Feuermelder, RWM, 3000255029
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,26*
€ 209,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,56*
€ 210,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,70*
€ 217,23*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,81*
€ 218,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,53*
€ 218,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCRZ100---DEV1-
ab € 267,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.