Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA vern.Gr.0 L.75mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255430_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255430_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255444
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     133
EAN/GTIN:
     4015912001331
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
nach DIN 18264 · einseitig wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
0
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Belastungswert bis:
8 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,39*
€ 44,77*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 35,47*
€ 47,16*
1
€ 5,95*
ab € 34,98*
€ 48,39*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,27*
€ 48,66*
1 Tag
4
1
€ 9,50*
ab € 37,66*
€ 49,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,16*
€ 56,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,75*
€ 52,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,40*
€ 50,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,78*
€ 48,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,47*
€ 42,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 36,04*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 40,46*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 45,08*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 51,56*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 55,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 64,32*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 73,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.