Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbänder, vern. matt Lappenhöhe 76 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Pendeltürbänder, vern. matt Lappenhöhe 76 mm
Pendeltürbänder, vern. matt Lappenhöhe 76 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6451200
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     133/75
EAN/GTIN:
     4015912001331
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
Pendeltürbänder, vern. matt Lappenhöhe 76 mm

einseitig wirkend , mit Spannstift, Befestigungsschrauben und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Bandart:
Pendeltürband
Flügelbreite:
610 mm
Flügelhöhe:
1'800 mm
Flügelgewicht:
15 kg
H/B/S Platte:
mm
Lappenhöhe:
76 mm
Material/Oberfläche:
Stahl matt
Material:
Stahl
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Paar
Türstärke:
18 - 25 mm
Produktart:
Türband
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,39*
€ 44,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 35,47*
€ 47,16*
1
€ 5,95*
ab € 34,98*
€ 48,39*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,27*
€ 48,66*
Lager 4708
4
1
€ 9,50*
ab € 37,66*
€ 49,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,99*
€ 59,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,37*
€ 58,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,20*
€ 53,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,66*
€ 44,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 36,04*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 40,46*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 45,08*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 51,56*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 55,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 64,32*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 73,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.