Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G880 f.DC 860 silber e-mech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000255574
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG880-----EV1-
EAN/GTIN:
     6416495111154
Suchbegriffe:
Gleitschiene
assa abloy gleitschiene
gleitschiene
für DC 860 · mit elektromechanischer Feststellung für einflügelige Türen · geprüft nach DIN EN 1155 · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet · verdecktliegende elektromechanische Feststellvorrichtung · Haltekraft stufenlos einstellbar · für DIN links und DIN rechts angeschlagene TürenWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1250mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
ASSA ABLOY
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1250 mm
Feststellbereich bis:
120 °
passend für:
DC 860
Modell:
G880
Betriebsspannung:
24 V DC
Einschaltdauer ED:
100 %
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,16*
€ 195,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,54*
€ 196,94*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 197,74*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 168,04*
€ 200,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,70*
€ 209,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG882-----EV1-
ab € 448,26*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255579
ab € 315,64*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255569
ab € 756,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.