Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe -03 1403 Pro 400 STA verzinkt,gelb HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255811_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255811_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255813
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     140320
EAN/GTIN:
     4041518027000
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürverbindungsmuffe
woelm schiebetürbeschläge
verzinkt, gelb · mit Regulierschrauben für die passgenaue Verbindung von 2 SchienenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt, gelb· b: 60mm· s: 4,5mm· l: 150mm· h: 54mm
Weitere Informationen:
Modell:
1403
passend für:
Profil 400
Befestigungsart:
mit Regulierschrauben
Material:
Stahl
Marke:
HELM
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Laufschienenübergang, Laufschienenverbinder, Verbindungsmuffen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 14,56*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 11,35*
€ 14,67*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 12,44*
€ 16,04*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 12,86*
€ 16,47*
2 Tage
15
5
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
110320
ab € 5,41*
Ähnlich
Woelm
130320
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.