Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe -03 1403 Pro 400 STA verzinkt,gelb HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255813
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     140320
EAN/GTIN:
     4041518027000
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürverbindungsmuffe
schiebetürbeschlag
verzinkt, gelb · mit Regulierschrauben für die passgenaue Verbindung von 2 Schienen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt, gelb · b: 60mm · s: 4,5mm · l: 150mm · h: 54mm
Weitere Informationen:
Modell:
1403
passend für:
Profil 400
Befestigungsart:
mit Regulierschrauben
Material:
Stahl
Marke:
HELM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laufschienenübergang, Laufschienenverbinder, Verbindungsmuffen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 11,58*
€ 15,36*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 11,70*
€ 15,44*
2 Tage
29
5
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 16,64*
2 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 12,87*
€ 16,92*
3 Tage
26
1
€ 5,49*
ab € 13,17*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
110320
ab € 5,61*
Ähnlich
Woelm
130320
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.