| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000256753 Herst.-Nr.: 120060002001 EAN/GTIN: 4041518196270 |
| |
|
| | |
| an der Laufschiene befestigter Türschließer bis 140 kg Flügelgewicht, inkl. verlängerten Tragschrauben · verwendbar mit Schiebetüren aus Holz und Glas: Helm 140 · max. Drahtseillänge 2000 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 SmartClose inkl. Tragschrauben | Ausführung: | selbständiger Türschließer | Dämpfung: | 1-seitig | passend für: | Modul.Konzept 140 | Flügelgewicht: | max. 140 kg | Modell: | FG 140 | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Marke: | HELM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,49* | € 189,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,73* | € 189,77* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 157,37* | € 194,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 174,44* | € 208,50* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 159,55* | € 210,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|