Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbleche NP 20/60/140 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000257110
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/60/140
EAN/GTIN:
     5701953837006
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modell:
20/60/140
Breite:
60 mm
Länge:
140 mm
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
187
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4554*
€ 0,5762*
2 Tage
250
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4729*
€ 0,5937*
Lager 1498
250
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4711*
€ 0,6011*
4 Tage
85
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,4743*
€ 0,6043*
2 Tage
175
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,5283*
€ 0,6683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6011*
€ 0,71531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5911*
€ 0,70341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5211*
€ 0,62011
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4711*
€ 0,56061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 23,19*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 23,35*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.