Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.ANPS 208880 80x80x80mm S.2mm ETA-06/106 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000257267
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ANPS208880
EAN/GTIN:
     5701953362362
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
aus Lochblechen · eignen sich für Kreuz-, Balken- und Stützenanschlüssen · Stahl feuerverzinkt · Winkel 90 °Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
ANPS 208880
Schenkellänge:
80 x 80 mm
Schenkelbreite:
80 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Zulassung:
ETA-06/106
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 80x80, lochblechwinkel, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8467*
€ 1,0475*
Lager 1498
50
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,88*
€ 1,11*
4 Tage
85
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,8807*
€ 1,1107*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,9595*
€ 1,1995*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,98*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ANP251010100
ab € 1,66*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ANP25101060
ab € 1,32*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ANP258880
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.