Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder ANPS208880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Winkelverbinder ANPS208880
SST Winkelverbinder ANPS208880
SST Winkelverbinder ANPS208880
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953362362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ANPS208880
EAN/GTIN:
     5701953362362
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder ANPS, aus Lochblechen 2,0 mm

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm

Weitere Informationen:
A:
80 mm
B:
80 mm
C:
80 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ANPS208880
T:
2,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308095
Typ:
ANPS208880
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953362362
Herstellerartikelnummer:
ANPS208880
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 80x80, lochblechwinkel, Holzverbinder, Winkel, Befestigungstechnik, Lochblechen, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8467*
€ 1,0475*
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,87*
€ 1,10*
Lager 7
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,8807*
€ 1,1007*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,9595*
€ 1,1895*
2 Tage
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1007*
€ 1,30983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0707*
€ 1,27413
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0307*
€ 1,22653
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8807*
€ 1,04803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ANP251010100
ab € 1,66*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ANP25101060
ab € 1,32*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ANP258880
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.