Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passverbinder ETB 160-B B60xH166mm Alu.ETA 07/0245 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000257315_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000257315_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000257317
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ETB160-B
EAN/GTIN:
     5701953235703
Suchbegriffe:
Hirnholzverbinder
Passverbinder
passverbinder simpson
passverbinder
für verdeckte Balkenanschlüsse · zum Einbau mit Schattenfuge oder völlig verdeckt mit Kontaktanpassung des Nebenträgers an den Hauptträger · Einbau in Balken aus Brettschichtholz und Vollholz aus Nadelholz Sortierklasse S 10Weitere technische Eigenschaften:· passend für: verdeckte Balkenanschlüsse
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Modell:
ETB160-B
Höhe:
166 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
160-B
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Passverbindung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 23,78*
Lager 1498
36
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 21,47*
€ 28,28*
3 Tage
27
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 21,615*
€ 29,8258*
1 Tag
36
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 30,11*
6 Tage
36
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,1459*
€ 31,1778*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ETB120-B
ab € 19,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ETB90-B
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.