Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passverbinder ETB 160-B B60xH166mm Alu.E


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Passverbinder ETB 160-B B60xH166mm Alu.E
Passverbinder ETB 160-B B60xH166mm Alu.E
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1250635
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ETB160-B
EAN/GTIN:
     5701953235703
Suchbegriffe:
Hirnholzverbinder
Passverbinder
passverbinder simpson
passverbinder
für verdeckte Balkenanschlüsse · zum Einbau mit Schattenfuge oder völlig verdeckt mit Kontaktanpassung des Nebenträgers an den Hauptträger · Einbau in Balken aus Brettschichtholz und Vollholz aus Nadelholz Sortierklasse S 10Weitere technische Eigenschaften:· passend für: verdeckte Balkenanschlüsse
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Modell:
ETB160-B
Höhe:
166 mm
Material:
Aluminium
Zulassung:
ETA 07/0245
Ausführung:
160-B
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Passverbindung, 3000257317
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
36
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 23,78*
1 Tag
36
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 21,47*
€ 28,28*
3 Tage
27
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 21,615*
€ 29,8258*
1 Tag
36
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 30,11*
6 Tage
36
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,1459*
€ 31,1778*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Paar
€ 23,78*
€ 28,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paar
ab 125 Paar
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paar
ab 250 Paar
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,34*
€ 24,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Paar
Mindestbestellmenge: 25 Paar ( entspricht € 594,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ETB120-B
ab € 19,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ETB90-B
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.