Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenpf.Ank.SPF SPF250L re.250x34,5x2mm SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000257437
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SPF250R
EAN/GTIN:
     5701953004071
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
können in Dachkonstruktionen verwendet werden · dienen zur Verankerung von Pfetten auf Trägern · Stahl feuerverzinkt · ETA-21/0482Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Schenkelbreite:
34,5 mm
Stärke:
2 mm
Modell:
SPF250R
Anschlag:
rechts
Material:
Stahl
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, Sparrenfettenanker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,01*
27 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,02*
Lager 1498
nicht lagernd
100
€ 5,45*
ab € 0,82*
€ 1,03*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 1,0071*
€ 1,2769*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,0457*
€ 1,3057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359621
ab € 0,3958*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359645
ab € 0,5132*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359683
ab € 1,41*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359652
ab € 0,5232*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359690
ab € 1,4038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.