Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links SPF170L tzn 170 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links SPF170L tzn 170 HP
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links SPF170L tzn 170 HP
Artikel-Nr.:
     4757-197119
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953359621
EAN/GTIN:
     5701953359621
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links; SPF170L; feuerverzinkt (tzn); 170; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
170 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
170
A:
170 mm
B:
34,5 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2399/061/ 170/ / /01
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, BMF, SIMPSON, SPF170L
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
217
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,00665*
€ 0,00998*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,3958*
€ 0,5058*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4029*
€ 0,5129*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4044*
€ 0,5152*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4024*
€ 0,5314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00998*
€ 0,01188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00944*
€ 0,01123
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0087*
€ 0,01035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00845*
€ 0,01006
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00665*
€ 0,00791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 0,998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359645
ab € 0,5132*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359683
ab € 0,014*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359652
ab € 0,00912*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359690
ab € 1,4038*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
SPF250R
ab € 0,00819*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.