Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PIS/PISB 100x80x10mm STA st.verz.z.Schr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000257535_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000257535_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000257536
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PISB160G-B
EAN/GTIN:
     5701953038502
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
können als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden · Steg: 110 x 80 x 8 mm · Platte: 100 x 80 x 10 mm · Rohr-Ø 42 mm · Lochgrößen für die Stabdübel: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
PISB160G-B
Rohr-Ø:
42 mm
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Typ:
ISB
Ausführung:
zum Aufschrauben
Material:
Stahl
Plattengröße:
100 x 80 x 10 mm
Steg:
110 x 80 x 8 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüße
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 35,98*
€ 47,65*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 48,77*
1
€ 5,95*
ab € 36,59*
€ 49,27*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 36,9505*
€ 50,2454*
2 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 37,9801*
€ 50,771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PIS70G-B
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.