Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONG TIE PISB160G-B Stützenfuß PIS / PISB 100 x 80 x 10 mm Stahl stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON STRONG TIE PISB160G-B Stützenfuß PIS / PISB 100 x 80 x 10 mm Stahl stück
SIMPSON STRONG TIE PISB160G-B Stützenfuß PIS / PISB 100 x 80 x 10 mm Stahl stück
SIMPSON STRONG TIE PISB160G-B Stützenfuß PIS / PISB 100 x 80 x 10 mm Stahl stück
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245649
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PISB160G-B
EAN/GTIN:
     5701953038502
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PIS/PISB 100x80x10mm STA st.verz.z.Schr. können als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden · Steg: 110 x 80 x 8 mm · Platte: 100 x 80 x 10 mm · Rohr-Ø 42 mm · Lochgrößen für die Stabdübel: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
21131816
HerstellerNr:
PISB160G-B
Werksnummer:
3000257536
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
280,00
Gewicht netto Kg:
2,890000
Gewicht brutto Kg:
2,800000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
100 x 80 x 10 mm
Produktart:
Stützenfuß
Ausfuehrung:
Loch-Ø 8,5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 35,98*
€ 47,65*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 48,77*
1
€ 5,95*
ab € 36,59*
€ 49,27*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 36,9505*
€ 50,2454*
2 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 37,9801*
€ 50,771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,2454*
€ 59,79203
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,3179*
€ 56,3083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,9905*
€ 53,5387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,8705*
€ 51,0159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,4105*
€ 49,2785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,9505*
€ 43,9711
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PIS70G-B
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.