| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000259227 Herst.-Nr.: 5232 0000 01 EAN/GTIN: 4016753029355 |
| |
|
| | |
| gewölbte Auflage · Wandabstand 64 mm · Wandplatte 53 Ø · mit versenkten Schraublöchern Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Wandplatte: 53mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silberfarbig eloxiert | Material: | Aluminium | Befestigungsart: | versenkte Schraublöcher | Ausführung: | gewölbte Auflage | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,62* | € 7,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,26* | € 9,72* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,38* | € 9,77* | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,39* | € 10,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,41* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|