Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Logo 8745/7203 VA EST 72mm 35-45mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000261281
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     8745/7203/00
EAN/GTIN:
     4006632227859
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur · Lochung PZ · Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet · Stärke Innenschild= 8 mm · Stütznocken: M6, Ø 10 mm, Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt · Anbohrschutz beim Außenschild · mit Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand · DIN links /rechts · Widerstandsklasse ES1Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 54mm· Länge: 250mm· Abdeckung: mit Zylinderabdeckung· Schildstärke: 15 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
35-45 mm
Vierkant:
8 mm
Farb-Nr.:
EST
Modell:
Logo 8745/7203
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Zylinderabdeckung:
mit ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
EDI
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 53,94*
€ 69,74*
€ 4,90*
ab € 53,63*
€ 71,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,85*
€ 71,73*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 76,51*
13 Tage
6
€ 6,99*
ab € 61,57*
€ 79,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
8743/0292/01
ab € 38,57*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8743/0792/01
ab € 40,16*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8743/0792/00
ab € 54,24*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8745/0272/01
ab € 40,55*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8745/0272/00
ab € 51,87*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8745/0772/00
ab € 53,98*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8745/7203/01
ab € 38,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.