Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Logo 8745/9203 VA EST 92mm 65-75mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000261287
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     8745/9203/00
EAN/GTIN:
     4006632227910
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag
Drückergarnitur · Lochung PZ · Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet · Stärke Innenschild= 8 mm · Stütznocken: M6, Ø 10 mm, Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt · Anbohrschutz beim Außenschild · mit Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand · DIN links /rechts · Widerstandsklasse ES1Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 54mm· Länge: 250mm· Abdeckung: mit Zylinderabdeckung· Schildstärke: 15 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
65-75 mm
Vierkant:
10 mm
Farb-Nr.:
EST
Modell:
Logo 8745/9203
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Zylinderabdeckung:
mit ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
EDI
Weitere Suchbegriffe: Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,73*
€ 75,56*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 58,81*
€ 75,90*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 58,94*
€ 76,15*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 76,20*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 57,93*
€ 76,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
8745/0292/00
ab € 58,95*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8745/0772/01
ab € 40,56*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8745/9203/01
ab € 46,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.