Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Verlegeband 55731 L.10m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000265483
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55731-00011-11
EAN/GTIN:
     4042448388445
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
gewebeverstärktes Verlegeband · auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Gewebe · Modell: 55731
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
10 m
Marke:
TESA
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 6,03*
€ 7,52*
1
€ 4,75*
ab € 6,05*
€ 7,92*
1
€ 6,78*
ab € 6,28*
€ 8,27*
1
€ 4,00*
ab € 6,32*
€ 8,41*
Lager 1498
119
6
€ 5,45*
ab € 6,99*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
91955025
ab € 9,07*
Ähnlich
tesa
05686-00018-00
ab € 5,41*
Ähnlich
tesa
55729
ab € 3,48*
Ähnlich
tesa
55735-00014-00
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.