Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 5632 STA verz.L.450mm 45kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000270150_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000270150_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000270153
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73280
EAN/GTIN:
     4023149732805
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 5632, 12,7 mm Einbaubreite, 450 mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
450 mm
Belastbarkeit:
45 kg
Mindestkorpustiefe:
454 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
12,7 mm
Modell:
KA 5632
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,2945*
€ 11,4879*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,5575*
€ 11,6875*
Lager 1498
9
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,65*
€ 13,16*
3 Tage
6
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,7619*
€ 13,3127*
1 Tag
9
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 13,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 7,0076*
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,8185*
Ähnlich
Hettich
73279
ab € 8,5249*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 10,0246*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 13,3039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.