Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelvollauszug KA 5632 450 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugelvollauszug KA 5632 450 mm
Kugelvollauszug KA 5632 450 mm
Kugelvollauszug KA 5632 450 mm
Kugelvollauszug KA 5632 450 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302519
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73280
EAN/GTIN:
     4023149732805
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 5632

• Präzisions-Vollauszug mit Auszugsanschlag und Ausrollsicherung
• Einbaubreite 12,7 mm
• Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden
• Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
• Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder aufgesetzt
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
• Stahl verzinkt, blau passiviert

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0073280
Schubkastenlänge:
450 mm
Belastbarkeit:
40 kg
Herstellerartikelnummer:
73280
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, Auszug, Auszüge, Möbelbeschläge, Schubladen, Schubladenauszug
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,2945*
€ 11,5979*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,5575*
€ 11,8175*
3 Tage
17
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,7619*
€ 13,0627*
1 Tag
23
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,82*
€ 13,14*
2 Tage
569
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 13,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 11,5979*
€ 13,8015
pro Paar
ab 200 Paar
€ 11,5419*
€ 13,73486
pro Paar
ab 400 Paar
€ 11,5327*
€ 13,72391
pro Paar
ab 800 Paar
€ 11,5236*
€ 13,71308
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 11,5045*
€ 13,69036
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,2945*
€ 11,06046
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 1.159,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 7,0276*
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,8685*
Ähnlich
Hettich
73279
ab € 8,5649*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 10,0646*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 13,2539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.