Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 5632 STA verz.L.600mm 45kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000270156
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73283
EAN/GTIN:
     4023149732836
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 5632, 12,7 mm Einbaubreite, 600 mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
600 mm
Belastbarkeit:
45 kg
Mindestkorpustiefe:
604 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
12,7 mm
Modell:
KA 5632
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, rollschubführung 600 mm, Kugel-Vollauszug, Kugel-Vollauszüge, Schubladenauszug, Vollauszüge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,2639*
€ 15,926*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,647*
€ 16,257*
Lager 1498
14
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 14,02*
€ 18,61*
13 Tage
795
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 14,64*
€ 19,44*
3 Tage
14
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 14,932*
€ 19,6421*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 7,0876*
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,8485*
Ähnlich
Hettich
73279
ab € 8,5949*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 9,3345*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 10,0646*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.