Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelvollauszug KA 5632 600 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugelvollauszug KA 5632 600 mm
Kugelvollauszug KA 5632 600 mm
Kugelvollauszug KA 5632 600 mm
Kugelvollauszug KA 5632 600 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302786
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73283
EAN/GTIN:
     4023149732836
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 5632

• Präzisions-Vollauszug mit Auszugsanschlag und Ausrollsicherung
• Einbaubreite 12,7 mm
• Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden
• Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
• Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder aufgesetzt
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
• Stahl verzinkt, blau passiviert

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0073283
Schubkastenlänge:
600 mm
Belastbarkeit:
40 kg
Herstellerartikelnummer:
73283
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,2639*
€ 15,926*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,647*
€ 16,257*
2 Tage
14
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 14,02*
€ 18,61*
13 Tage
795
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 14,64*
€ 19,44*
3 Tage
14
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 14,932*
€ 19,6421*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 15,926*
€ 18,95194
pro Paar
ab 200 Paar
€ 15,8832*
€ 18,90101
pro Paar
ab 400 Paar
€ 15,8701*
€ 18,88542
pro Paar
ab 800 Paar
€ 15,847*
€ 18,85793
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 15,8339*
€ 18,84234
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,2639*
€ 15,78404
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 1.592,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 7,0876*
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,8485*
Ähnlich
Hettich
73279
ab € 8,5949*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 9,3345*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 10,0646*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.