Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelverstellfuß Korrekt Ku.schwarz 80mm Bereich -6/+30mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000271150
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     70151
EAN/GTIN:
     4023149701511
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
Sockelfuß Korrekt Weitere technische Eigenschaften: · Ø Standfläche: 80mm
Weitere Informationen:
Modell:
Korrekt
Verstellbereich:
-6/+30 mm
Farbe:
schwarz
Größe Standfläche:
80 mm
Sockelhöhe:
80 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Belastbarkeit:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: sockelfüße, Möbelfuß, Sockelfuß, Sockelverstellfüße
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
366
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,3973*
€ 0,5373*
1 Tag
320
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4011*
€ 0,5517*
1 Tag
366
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,389*
€ 0,5929*
Lager 1498
320
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3996*
€ 0,7896*
6 Tage
320
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4176*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7896*
€ 0,93962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5496*
€ 0,65402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4996*
€ 0,59452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,896* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
61851
ab € 0,4016*
Ähnlich
Hettich
61852
ab € 0,4039*
Ähnlich
Hettich
9306017
ab € 0,4741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.