Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelverstellfuß Korrekt Ku.schwarz 150mm Bereich -6/+30mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000271153
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9306017
EAN/GTIN:
     4023149290817
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
Sockelfuß Korrekt Weitere technische Eigenschaften: · Ø Standfläche: 80mm
Weitere Informationen:
Modell:
Korrekt
Verstellbereich:
-6/+30 mm
Farbe:
schwarz
Größe Standfläche:
80 mm
Sockelhöhe:
150 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Belastbarkeit:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: sockelfüße, Möbelfuß, Sockelfuß, Sockelverstellfüße
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
110
Frei Haus
ab € 0,4961*
€ 0,6769*
16 Tage
479
1
€ 6,99*
ab € 0,46*
€ 0,92*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,4641*
€ 0,9579*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,4821*
€ 0,9621*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,4942*
€ 0,9942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9942*
€ 1,1831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6842*
€ 0,8142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6742*
€ 0,8023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6142*
€ 0,7309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5942*
€ 0,7071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4942*
€ 0,5881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,942* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
61851
ab € 0,4016*
Ähnlich
Hettich
61852
ab € 0,393*
Ähnlich
Hettich
70151
ab € 0,389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.