Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldf.EXIT R Zamak VA Optik EL.-D.60mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271395_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271395_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000271395
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     201 105292
EAN/GTIN:
     4048563061195
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Kabeldurchführung
Deckel durch Arretierung gesichert · dicke oder starre Kabel können den Deckel nicht hochdrücken · schwarze BürstendichtungWeitere technische Eigenschaften:· Einbautiefe: 21mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
67 mm
Oberfläche:
Edelstahl Optik
Einlass-Ø:
60 mm
Material:
Zamak
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, bmb kabeldurchführung, kabeldurchführung, Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
159
10
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 8,70*
3 Tage
159
10
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 8,82*
1
€ 5,90*
ab € 7,0086*
€ 9,0786*
8 Tage
72
1
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 9,40*
Lager 1498
34
1
€ 6,95*
ab € 7,65*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 1,61*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,12*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,11*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,63*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,49*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 1,65*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.