Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.580mm 30kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271485_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271485_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000271484
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45296
EAN/GTIN:
     4023149452963
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 Silent System, 580 mm, EB 20, links / rechts · Kupplungen gesondert bestellen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
580 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Mindestkorpustiefe:
593 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Quadro V6 mit Silent System
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,8855*
€ 20,4519*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,3329*
€ 20,9429*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 17,43*
€ 23,48*
14 Tage
775
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 18,59*
€ 24,91*
26 Tage
nicht lagernd
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 25,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,14*
€ 27,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,9731*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4633*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.