Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6/580-20 Sil.System 45296


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271485_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271485_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4012-710918
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45296
EAN/GTIN:
     4023149452963
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Vollauszug Quadro V6 mit Silent System

• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
• Integrierte Dämpfung Silent System
• Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
• Optional: Tablarbodenarretierung
• Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
• Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Stahl verzinkt

Hinweise:
Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm)

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0045296
Nennlänge:
580 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Herstellerartikelnummer:
45296
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,8855*
€ 20,4519*
Lager 4012
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,3329*
€ 20,9429*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 17,43*
€ 23,48*
14 Tage
775
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 18,59*
€ 24,91*
26 Tage
nicht lagernd
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 25,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 20,9429*
€ 24,92205
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,3329*
€ 20,62615
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 2.094,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,9731*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4633*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.