Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel L.80mm B.30mm Form ger.STA blau verz.VORMANN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
VORMANN 000102080Z Fensterriegel Länge 80 mm Breite 30 mm Form gerade Stahl bla
VORMANN 000102080Z Fensterriegel Länge 80 mm Breite 30 mm Form gerade Stahl bla
VORMANN 000102080Z Fensterriegel Länge 80 mm Breite 30 mm Form gerade Stahl bla
Artikel-Nr.:
     1498-3000272387
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000102080Z
EAN/GTIN:
     4003984902458
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
fenster riegel
Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt· Form: gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Knopfgriff, gerade, mit Schlaufe
Breite:
30 mm
Länge:
80 mm
Stärke:
1,2 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: fensterriegel 80 mm, Fensterschloss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 11,19*
€ 15,88*
1 Tag
7
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 16,06*
6 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 13,841*
€ 20,121*
2 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 15,251*
€ 21,441*
5 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 17,411*
€ 24,041*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000102060Z
ab € 9,62*
Ähnlich
August Vormann
000103080Z
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.