Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel L.60mm B.25mm Form ger.STA blau verz.VORMANN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272386
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000102060Z
EAN/GTIN:
     4003984902441
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel
Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt· Form: gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Knopfgriff, gerade, mit Schlaufe
Breite:
25 mm
Länge:
60 mm
Stärke:
1,2 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Fensterschloss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 9,91*
€ 13,94*
2 Tage
6
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 14,37*
7 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 11,891*
€ 17,213*
2 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 13,462*
€ 18,942*
5 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 15,375*
€ 21,405*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,991* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000103080Z
ab € 11,51*
Ähnlich
August Vormann
000102080Z
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.