Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschlossriegel L.120mm B.56mm STA blau verz.ger.m.Schlaufe VORMANN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
VORMANN 000105120Z Türschlossriegel Länge 120 mm Breite 56 mm Stahl blau verzin
VORMANN 000105120Z Türschlossriegel Länge 120 mm Breite 56 mm Stahl blau verzin
VORMANN 000105120Z Türschlossriegel Länge 120 mm Breite 56 mm Stahl blau verzin
Artikel-Nr.:
     1498-3000272390
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000105120Z
EAN/GTIN:
     4003984902519
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 12 x 4,5 cm
schloss türriegel
Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Länge:
120 mm
Stärke:
2 mm
Ausführung:
gerade mit Schlaufe
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Riegel, Sicherheitstürriegel, Türschlossriegel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
5
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 17,51*
€ 24,17*
1 Tag
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,41*
€ 26,22*
6 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 21,076*
€ 29,76*
1 Tag
5
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 23,99*
€ 32,67*
4 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 27,131*
€ 37,031*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000106100Z
ab € 1,67*
Ähnlich
August Vormann
000105100Z
ab € 1,50*
Ähnlich
August Vormann
000106120Z
ab € 1,97*
Ähnlich
August Vormann
000105140Z
ab € 20,92*
Ähnlich
August Vormann
000105160Z
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.