Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschlossriegel L.140mm B.56mm STA blau verz.ger.m.Schlaufe VORMANN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
VORMANN 000105140Z Türschlossriegel Länge 140 mm Breite 56 mm Stahl blau verzin
VORMANN 000105140Z Türschlossriegel Länge 140 mm Breite 56 mm Stahl blau verzin
VORMANN 000105140Z Türschlossriegel Länge 140 mm Breite 56 mm Stahl blau verzin
Artikel-Nr.:
     1498-3000272391
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000105140Z
EAN/GTIN:
     4003984902526
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss türriegel
Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Länge:
140 mm
Stärke:
2 mm
Ausführung:
gerade mit Schlaufe
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Riegel, Sicherheitstürriegel, Türschlossriegel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 21,09*
€ 28,86*
1 Tag
7
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 31,10*
6 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 25,306*
€ 35,535*
1 Tag
7
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 28,772*
€ 38,822*
4 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 32,703*
€ 43,983*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000106100Z
ab € 1,67*
Ähnlich
August Vormann
000105100Z
ab € 1,50*
Ähnlich
August Vormann
000106120Z
ab € 1,97*
Ähnlich
August Vormann
000105120Z
ab € 17,41*
Ähnlich
August Vormann
000105160Z
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.