Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistengriff Höhe95mm Breite120mm STA blau verz.Löcher 4 VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272460
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001328120Z
EAN/GTIN:
     4003984911139
Suchbegriffe:
Kistengriffe
kistengriff vormann
kistengriffe
DIN 3136 - Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
4
Höhe:
95 mm
Breite:
120 mm
Stärke:
1,5 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Kastengriff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
35
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 11,96*
€ 16,95*
2 Tage
35
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 17,24*
6 Tage
103
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,404*
€ 20,87*
2 Tage
103
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 15,858*
€ 22,168*
5 Tage
103
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 18,459*
€ 25,299*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001328100Z
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.