Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 001328120Z Kistengriff Höhe95 mm Breite120 mm Stahl blau verzinkt Anzah


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VORMANN 001328120Z Kistengriff Höhe95 mm Breite120 mm Stahl blau verzinkt Anzah
VORMANN 001328120Z Kistengriff Höhe95 mm Breite120 mm Stahl blau verzinkt Anzah
VORMANN 001328120Z Kistengriff Höhe95 mm Breite120 mm Stahl blau verzinkt Anzah
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246866
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001328120Z
EAN/GTIN:
     4003984911139
Suchbegriffe:
Kistengriffe
kistengriff vormann
kistengriffe
Kistengriff Höhe95mm Breite120mm STA blau verz.Löcher 4 VORMANN DIN 3136 - Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23250401
HerstellerNr:
001328120Z
Werksnummer:
3000272460
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Höhe85 mm Breite120 mm
Produktart:
Kistengriff
Ausfuehrung:
Anzahl Löcher 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 11,96*
€ 16,95*
2 Tage
35
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 17,24*
Lager 1955
103
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,404*
€ 20,87*
2 Tage
103
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 15,858*
€ 22,168*
5 Tage
103
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 18,459*
€ 25,299*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,967*
€ 23,76073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,524*
€ 22,04356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,314*
€ 21,79366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,584*
€ 20,92496
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,404*
€ 17,14076
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001328100Z
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.