| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000273041 Herst.-Nr.: 001450004Z EAN/GTIN: 4003984370240 |
| |
|
| | |
| Stahl · Universalhaken · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 56mm· Maß d: 86mm· Maß a: 148mm· Maß b: 114mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt | Ausführung: | ohne Gummierung | Ausladung: | 114 mm | Material: | Stahl | Marke: | VORMANN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,70* | € 1,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,7279* | € 1,0387* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,73* | € 1,04* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,69* | € 1,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,96* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|