Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschuh 91x60x125mm STA TZN z.Schr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273112
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071288000
EAN/GTIN:
     4003984230186
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stahl feuerverzinkt · aufschraubbar · schwere Ausführung · U-FormWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Plattengröße:
91 x 60 x 125 mm
Breite:
60 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Höhe:
125 mm
Gabelweite:
91 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, pfostenlasche u, stützenfuß, Stützenfüße
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
25
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,15*
Lager 1498
30
1
€ 6,95*
ab € 2,99*
€ 4,49*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 3,1373*
€ 4,7073*
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 3,1688*
€ 4,7496*
3 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 3,2574*
€ 4,8775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
August Vormann
071329000CE
ab € 11,29*
Sonstiges
August Vormann
071325000CE
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.