Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschuh 91x60x125mm STA TZN z.Schr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000273112
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071288000
EAN/GTIN:
     4003984230186
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stahl feuerverzinkt · aufschraubbar · schwere Ausführung · U-Form Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Plattengröße:
91 x 60 x 125 mm
Breite:
60 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Höhe:
125 mm
Gabelweite:
91 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, vormann stützenschuhe, stützenfuß, pfostenlasche u, Stützenfüße
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
25
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,15*
1 Tag
30
1
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 4,49*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 3,1273*
€ 4,6973*
Lager 1736
30
1
€ 6,99*
ab € 3,2474*
€ 4,8675*
6 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 3,3182*
€ 5,0961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8675*
€ 5,79233
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,8674*
€ 5,79221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4874*
€ 5,34001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3674*
€ 5,19721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2174*
€ 5,01871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9974*
€ 4,75691
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2474*
€ 3,86441
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
August Vormann
071329000CE
ab € 11,13*
Sonstiges
August Vormann
071325000CE
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.