Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffschrauben L.30mm Doppelkreuzschlitz HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273410
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     71558
EAN/GTIN:
     4023149715587
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben m4x30
möbelgriffschrauben
zur Befestigung von Möbelgriffen und Knöpfen · mit Doppelkreuzschlitz Weitere technische Eigenschaften: · Kopfausprägung: Doppelkreuzschlitz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M4
Länge:
30 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Griffbefestigung, Möbelbeschlag, Möbelgriff, Schubladenschraube
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
750
Frei Haus
ab € 0,0734*
€ 0,0992*
2 Tage
106
100
€ 6,90*
ab € 0,0742*
€ 0,114*
Lager 1498
400
50
€ 6,95*
ab € 0,0733*
€ 0,1229*
5 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 0,0782*
€ 0,1293*
2 Tage
360
50
€ 5,49*
ab € 0,0812*
€ 0,1338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
71555
ab € 0,0627*
Ähnlich
Hettich
71556
ab € 0,0672*
Ähnlich
Hettich
71557
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.