Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH 71558 Möbelgriffschrauben Länge 30 mm Doppelkreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HETTICH 71558 Möbelgriffschrauben Länge 30 mm Doppelkreuzschlitz
HETTICH 71558 Möbelgriffschrauben Länge 30 mm Doppelkreuzschlitz
HETTICH 71558 Möbelgriffschrauben Länge 30 mm Doppelkreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247118
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     71558
EAN/GTIN:
     4023149715587
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben
Möbelgriffschrauben L.30mm Doppelkreuzschlitz HETTICH zur Befestigung von Möbelgriffen und Knöpfen · mit Doppelkreuzschlitz Weitere technische Eigenschaften: · Kopfausprägung: Doppelkreuzschlitz
Weitere Informationen:
eClassID:
23250401
HerstellerNr:
71558
Werksnummer:
3000273410
Länge netto mm:
32,00
Breite netto mm:
6,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 30 mm
Produktart:
Möbelgriffschrauben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
750
Frei Haus
ab € 0,0747*
€ 0,1009*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,0742*
€ 0,1141*
1 Tag
400
50
€ 6,95*
ab € 0,0744*
€ 0,1252*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 0,0778*
€ 0,1287*
1 Tag
400
50
€ 4,99*
ab € 0,0834*
€ 0,1345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
71555
ab € 0,0626*
Ähnlich
Hettich
71556
ab € 0,0671*
Ähnlich
Hettich
71557
ab € 0,0712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.