Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsch.L.1000mm schwarz ma STA zweireihige Lochung ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274621_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274621_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000274622
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10001-00102
EAN/GTIN:
     4006676131785
Suchbegriffe:
Lochschiene
bohnacker lochschiene
lochschiene
lochschienen 1000mm
verbaubar mit allen Trägern für ein- und zweireihige Lochung · Fachböden, Körbe usw. können direkt nebeneinander eingehängt werdenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt
Länge:
1000 mm
Ausführung:
zweireihige Lochung
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: Regalhalterung, Regalwandhalterung, Wandschienen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,10*
5 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 2,74*
€ 4,48*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 4,57*
5 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 2,86*
€ 4,65*
Lager 1498
8
1
€ 6,95*
ab € 2,87*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.