Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsch.L.1000mm schwarz ma STA zweireihige Lochung ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274622
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10001-00102
EAN/GTIN:
     4006676131785
Suchbegriffe:
Lochschiene
bohnacker lochschiene
lochschiene
lochschienen 1000mm
verbaubar mit allen Trägern für ein- und zweireihige Lochung · Fachböden, Körbe usw. können direkt nebeneinander eingehängt werden Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt
Länge:
1000 mm
Ausführung:
zweireihige Lochung
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regalhalterung, Regalwandhalterung, Wandschienen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,10*
5 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 2,74*
€ 4,48*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 4,57*
5 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 2,86*
€ 4,65*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 2,87*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.